Eriks
IKO

IKO Innenring IRT2216

  • ERIKS:13177516
  • Hersteller:IRT2216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,07 €/ Stückexkl. MwSt

5,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
IRT
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
16.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein