Eriks
IKO

IKO Innenring IRT1716

  • ERIKS:13177497
  • Hersteller:IRT1716
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,31 €/ Stückexkl. MwSt

5,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
IRT
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
16.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein