Eriks
IKO

IKO Innenring IRT1520

  • ERIKS:13177489
  • Hersteller:IRT1520
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,31 €/ Stückexkl. MwSt

5,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
IRT
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
20.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein