Eriks
IKO

IKO Innenring IRT1212

  • ERIKS:13177470
  • Hersteller:IRT1212
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,08 €/ Stückexkl. MwSt

4,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
IRT
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
12.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein