Eriks
IKO

IKO Innenring IRT1012

  • ERIKS:13177462
  • Hersteller:IRT1012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,56 €/ Stückexkl. MwSt

4,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
IRT
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
12.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein