Eriks
IKO

IKO Innenring IRB 3616

  • ERIKS:13177436
  • Hersteller:IRB3616
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,08 €/ Stückexkl. MwSt

19,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
IRB
Innendurchmesser
57.15 mm
Außendurchmesser
66.675 mm
Breite
25.78 mm
mit Schmierbohrung
Nein