Eriks
IKO

IKO Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Rechts POSB8

  • ERIKS:13181935
  • Hersteller:POSB8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,65 €/ Stückexkl. MwSt

42,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
POSB
Innendurchmesser
12.7 mm
Gewindegröße
1/2-20 UNF
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
14800 N
Statische Belastung
36200 N