Eriks
IKO

IKO Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Rechts POSB5

  • ERIKS:13181929
  • Hersteller:POSB5
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,91 €/ Stückexkl. MwSt

26,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
POSB
Innendurchmesser
7.938 mm
Gewindegröße
5/16-24 UNF
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
6800 N
Statische Belastung
14200 N