Eriks
IKO

IKO Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Rechts POSB10

  • ERIKS:13181920
  • Hersteller:POSB10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,12 €/ Stückexkl. MwSt

51,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
POSB
Innendurchmesser
15.875 mm
Gewindegröße
5/8-18 UNF
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
20000 N
Statische Belastung
39300 N