Eriks
IKO

IKO Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Links POSB5L

  • ERIKS:13181930
  • Hersteller:POSB5L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,83 €/ Stückexkl. MwSt

23,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
POSB..L
Innendurchmesser
7.938 mm
Gewindegröße
5/16-24 UNF
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
6800 N
Statische Belastung
14200 N