Eriks
IKO

IKO Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Links POSB4L

  • ERIKS:13181928
  • Hersteller:POSB4L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,93 €/ Stückexkl. MwSt

23,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
POSB..L
Innendurchmesser
6.35 mm
Gewindegröße
1/4-28 UNF
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
4590 N
Statische Belastung
8870 N