Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ8512531

  • ERIKS:13178136
  • Hersteller:AZ8512531
Image 1
Zur Liste hinzufügen

204,86 €/ Stückexkl. MwSt

239,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
125 mm
Höhe
31 mm
Dynamische Belastung
145 kN
Statische Belastung
513 kN