Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ8511019

  • ERIKS:13178135
  • Hersteller:AZ8511019
Image 1
Zur Liste hinzufügen

151,11 €/ Stückexkl. MwSt

176,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
110 mm
Höhe
19 mm
Dynamische Belastung
77.8 kN
Statische Belastung
314 kN