186,90 €/ Stückexkl. MwSt
218,67 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | AZ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Höhe | 28 mm |
Dynamische Belastung | 122 kN |
Statische Belastung | 427 kN |