Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ8010519

  • ERIKS:13178132
  • Hersteller:AZ8010519
Image 1
Zur Liste hinzufügen

138,30 €/ Stückexkl. MwSt

161,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
105 mm
Höhe
19 mm
Dynamische Belastung
74.5 kN
Statische Belastung
292 kN