Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ7511027

  • ERIKS:13178131
  • Hersteller:AZ7511027
Image 1
Zur Liste hinzufügen

168,31 €/ Stückexkl. MwSt

196,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
110 mm
Höhe
27 mm
Dynamische Belastung
123 kN
Statische Belastung
427 kN