124,08 €/ Stückexkl. MwSt
145,17 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | AZ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Höhe | 19 mm |
Dynamische Belastung | 71.1 kN |
Statische Belastung | 269 kN |