Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ7014026

  • ERIKS:13178127
  • Hersteller:AZ7014026
Image 1
Zur Liste hinzufügen

367,86 €/ Stückexkl. MwSt

430,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
140 mm
Höhe
26 mm
Dynamische Belastung
169 kN
Statische Belastung
713 kN