Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ659018

  • ERIKS:13178125
  • Hersteller:AZ659018
Image 1
Zur Liste hinzufügen

92,67 €/ Stückexkl. MwSt

108,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Höhe
18 mm
Dynamische Belastung
68.3 kN
Statische Belastung
247 kN