Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ6510027

  • ERIKS:13178124
  • Hersteller:AZ6510027
Image 1
Zur Liste hinzufügen

134,16 €/ Stückexkl. MwSt

156,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Höhe
27 mm
Dynamische Belastung
116 kN
Statische Belastung
379 kN