120,59 €/ Stückexkl. MwSt
141,09 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | AZ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Höhe | 26 mm |
Dynamische Belastung | 106 kN |
Statische Belastung | 332 kN |