Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ608517

  • ERIKS:13178122
  • Hersteller:AZ608517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

83,52 €/ Stückexkl. MwSt

97,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Höhe
17 mm
Dynamische Belastung
64.6 kN
Statische Belastung
224 kN