Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ6013026

  • ERIKS:13178121
  • Hersteller:AZ6013026
Image 1
Zur Liste hinzufügen

313,61 €/ Stückexkl. MwSt

366,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Höhe
26 mm
Dynamische Belastung
158 kN
Statische Belastung
634 kN