Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ559025

  • ERIKS:13178120
  • Hersteller:AZ559025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

108,81 €/ Stückexkl. MwSt

127,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Höhe
25 mm
Dynamische Belastung
108 kN
Statische Belastung
332 kN