74,49 €/ Stückexkl. MwSt
87,15 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | AZ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 78 mm |
Höhe | 16 mm |
Dynamische Belastung | 51.7 kN |
Statische Belastung | 192 kN |