86,49 €/ Stückexkl. MwSt
101,19 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | AZ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 78 mm |
Höhe | 22 mm |
Dynamische Belastung | 84.3 kN |
Statische Belastung | 232 kN |