60,84 €/ Stückexkl. MwSt
71,18 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | AZ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |
Höhe | 14 mm |
Dynamische Belastung | 43.3 kN |
Statische Belastung | 148 kN |