Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ457320

  • ERIKS:13178117
  • Hersteller:AZ457320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,18 €/ Stückexkl. MwSt

89,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
73 mm
Höhe
20 mm
Dynamische Belastung
75.7 kN
Statische Belastung
227 kN