53,67 €/ Stückexkl. MwSt
62,79 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | AZ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Höhe | 14 mm |
Dynamische Belastung | 40.8 kN |
Statische Belastung | 133 kN |