69,12 €/ Stückexkl. MwSt
80,87 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | AZ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Höhe | 19 mm |
Dynamische Belastung | 68.7 kN |
Statische Belastung | 195 kN |