Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ356218

  • ERIKS:13178113
  • Hersteller:AZ356218
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,53 €/ Stückexkl. MwSt

74,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Höhe
18 mm
Dynamische Belastung
47.9 kN
Statische Belastung
135 kN