39,81 €/ Stückexkl. MwSt
46,58 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | AZ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Höhe | 11 mm |
Dynamische Belastung | 27.4 kN |
Statische Belastung | 81 kN |