Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ19032039

  • ERIKS:13178105
  • Hersteller:AZ19032039
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.369,87 €/ Stückexkl. MwSt

3.942,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
320 mm
Höhe
39 mm
Dynamische Belastung
647 kN
Statische Belastung
3980 kN