Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ18031039

  • ERIKS:13178103
  • Hersteller:AZ18031039
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.855,21 €/ Stückexkl. MwSt

3.340,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
310 mm
Höhe
39 mm
Dynamische Belastung
619 kN
Statische Belastung
3710 kN