Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ17028039

  • ERIKS:13178100
  • Hersteller:AZ17028039
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.789,71 €/ Stückexkl. MwSt

3.263,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
280 mm
Höhe
39 mm
Dynamische Belastung
543 kN
Statische Belastung
3070 kN