Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ16027039

  • ERIKS:13178098
  • Hersteller:AZ16027039
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.378,27 €/ Stückexkl. MwSt

2.782,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
270 mm
Höhe
39 mm
Dynamische Belastung
519 kN
Statische Belastung
2850 kN