Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ15289

  • ERIKS:13178096
  • Hersteller:AZ15289
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,31 €/ Stückexkl. MwSt

35,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Höhe
9 mm
Dynamische Belastung
10.2 kN
Statische Belastung
23.9 kN