Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ15019031

  • ERIKS:13178093
  • Hersteller:AZ15019031
Image 1
Zur Liste hinzufügen

687,93 €/ Stückexkl. MwSt

804,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
190 mm
Höhe
31 mm
Dynamische Belastung
181 kN
Statische Belastung
798 kN