Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ14024039

  • ERIKS:13178092
  • Hersteller:AZ14024039
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.764,06 €/ Stückexkl. MwSt

2.063,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
240 mm
Höhe
39 mm
Dynamische Belastung
435 kN
Statische Belastung
2180 kN