Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ13018542

  • ERIKS:13178088
  • Hersteller:AZ13018542
Image 1
Zur Liste hinzufügen

635,20 €/ Stückexkl. MwSt

743,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
185 mm
Höhe
42 mm
Dynamische Belastung
333 kN
Statische Belastung
1290 kN