432,96 €/ Stückexkl. MwSt
506,56 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | AZ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Höhe | 30 mm |
Dynamische Belastung | 176 kN |
Statische Belastung | 741 kN |