Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ12022039

  • ERIKS:13178084
  • Hersteller:AZ12022039
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.398,82 €/ Stückexkl. MwSt

1.636,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
220 mm
Höhe
39 mm
Dynamische Belastung
415 kN
Statische Belastung
1980 kN