Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ11020039

  • ERIKS:13178071
  • Hersteller:AZ11020039
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.144,66 €/ Stückexkl. MwSt

1.339,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Höhe
39 mm
Dynamische Belastung
388 kN
Statische Belastung
1770 kN