Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ11016040

  • ERIKS:13178070
  • Hersteller:AZ11016040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

378,29 €/ Stückexkl. MwSt

442,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
160 mm
Höhe
40 mm
Dynamische Belastung
282 kN
Statische Belastung
1030 kN