Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ11014525

  • ERIKS:13178069
  • Hersteller:AZ11014525
Image 1
Zur Liste hinzufügen

212,55 €/ Stückexkl. MwSt

248,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
145 mm
Höhe
25 mm
Dynamische Belastung
142 kN
Statische Belastung
569 kN