744,17 €/ Stückexkl. MwSt
870,68 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | AZ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Höhe | 39 mm |
Dynamische Belastung | 333 kN |
Statische Belastung | 1420 kN |