Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenlager AZ10015038

  • ERIKS:13178066
  • Hersteller:AZ10015038
Image 1
Zur Liste hinzufügen

265,51 €/ Stückexkl. MwSt

310,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Höhe
38 mm
Dynamische Belastung
219 kN
Statische Belastung
796 kN