Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenkranz AZK9016010

  • ERIKS:13177391
  • Hersteller:AZK9016010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

272,93 €/ Stückexkl. MwSt

319,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZK
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
90.05 mm
Außendurchmesser
159.5 mm
Durchmesser Rolle
10 mm
Dynamische Belastung
189 kN
Statische Belastung
871 kN