Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenkranz AZK9013514

  • ERIKS:13177390
  • Hersteller:AZK9013514
Image 1
Zur Liste hinzufügen

124,14 €/ Stückexkl. MwSt

145,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZK
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
90.05 mm
Außendurchmesser
134.5 mm
Durchmesser Rolle
14 mm
Dynamische Belastung
181 kN
Statische Belastung
626 kN