111,72 €/ Stückexkl. MwSt
130,71 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | AZK |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 85.05 mm |
Außendurchmesser | 124.5 mm |
Durchmesser Rolle | 12 mm |
Dynamische Belastung | 145 kN |
Statische Belastung | 513 kN |